アズワン
No.2 有鈎ピンセット 直型
材質
ステンレス(SUS304)
型番
No.2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32028098
No.2
130
2-528-11
¥
2,010
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌々日出荷
32028107
No.2
150
2-528-12
¥
2,220
¥
2,210
¥
2,431
(税込)
翌々日出荷
32028116
No.2
180
2-528-13
¥
3,060
¥
3,050
¥
3,355
(税込)
翌々日出荷
32028125
No.2
230
2-528-14
¥
3,470
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください