アズワン
No.5 先細有鈎ピンセット
型番
No.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32028168
No.5
ステンレス(SUS420-J2)
100
2-531-11
¥
4,740
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
32028177
No.5
ステンレス(SUS420-J2)
110
2-531-12
¥
2,640
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
翌々日出荷
32028186
No.5
ステンレス(SUS304)
130
2-531-13
¥
2,640
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
翌々日出荷
32028195
No.5
ステンレス(SUS304)
150
2-531-14
¥
2,840
¥
2,830
¥
3,113
(税込)
翌々日出荷
32028204
No.5
ステンレス(SUS304)
180
2-531-15
¥
4,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください