アズワン
No.6 リングピンセット
材質
ステンレス(SUS420-J2)
型番
No.6
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※径違い等、特注サイズも製作可能です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
リング外径(Φmm)
リング内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32028213
No.6
100
約6
約5
2-532-11
¥
5,470
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
翌々日出荷
32028229
No.6
97
約3
約2
2-532-12
¥
5,470
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
翌々日出荷
32028238
No.6
150
約6
約5
2-532-13
¥
9,460
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
翌々日出荷
32028247
No.6
180
約6
約5
2-532-14
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください