アズワン
ルーツェピンセット
材質
ステンレス(SUS420-J2)
型番
ルーツェピンセット
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32028265
-
210
2-533-12
¥
5,890
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
翌々日出荷
32028274
-
250
2-533-13
¥
7,160
¥
7,150
¥
7,865
(税込)
翌々日出荷
32028283
-
300
2-533-14
¥
8,730
¥
8,720
¥
9,592
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください