アズワン
ハサミ No.8 直セン刀両鈍
材質
ステンレス(SUS420-J2)
型番
No.8
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32028299
No.8
120
ネジ止
2-534-11
¥
5,580
¥
5,524
¥
6,076
(税込)
当日出荷
32028308
No.8
145
横はずし
2-534-12
¥
5,690
¥
5,633
¥
6,196
(税込)
当日出荷
32028317
No.8
185
横はずし
2-534-13
¥
8,940
¥
8,930
¥
9,823
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください