アズワン
ハサミ No.9 反セン刀両鈍
材質
ステンレス(SUS420-J2)
型番
No.9
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32028326
No.9
120
ネジ止
2-535-11
¥
5,160
¥
5,108
¥
5,619
(税込)
翌々日出荷
32028335
No.9
145
横はずし
2-535-12
¥
5,800
¥
5,742
¥
6,316
(税込)
当日出荷
32028344
No.9
185
横はずし
2-535-13
¥
8,940
¥
8,930
¥
9,823
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください