アズワン
ハサミ小反セン刀両鋭
材質
ステンレス(SUS420-J2)
仕様
金冠
全長(mm)
115
アズワン品番
2-542-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32028423
金冠No.16
¥
4,010
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください