アズワン
ハサミ No.24 骨セン刀 リストン
材質
ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)
170
型番
No.24
アズワン品番
2-548-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32028527
No.24
¥
15,600
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください