アズワン
技工ピンセット
材質
18-8ステンレス鋼(非磁性)
タイプ
先直型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32028554
-
190
2-5660-11
¥
3,160
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌々日出荷
32028563
-
250
2-5660-12
¥
5,570
¥
5,560
¥
6,116
(税込)
翌々日出荷
32028579
-
300
2-5660-13
¥
7,160
¥
7,150
¥
7,865
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください