アズワン
技工ピンセット(先曲)
材質
18-8ステンレス鋼(非磁性)
タイプ
先曲がり型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32028588
-
190
2-5661-11
¥
3,160
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌々日出荷
32028597
-
250
2-5661-12
¥
5,690
¥
5,680
¥
6,248
(税込)
翌々日出荷
32028606
-
300
2-5661-13
¥
7,360
¥
7,350
¥
8,085
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください