セーフティーマット

セーフティーマット - Thermo Fisher Scientificセーフティーマット - Thermo Fisher Scientificセーフティーマット - Thermo Fisher Scientificセーフティーマット - Thermo Fisher Scientificセーフティーマット - Thermo Fisher Scientific

吸収力に優れ、液体の広がりを防ぎます。ガラス製などの壊れやすい器具と実験台との衝撃を和らげます。ずれにくく、濡れても丈夫な長繊維不繊布スパンボンドを使用。ポリエチレン製の裏地は耐薬品性があり実験台に液体を通しません。

材質表/スパンボンド不繊布、裏/ポリエチレン吸水量(mL)750/m2
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3202864914-206-621パック(50シート)510×610
14,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
3202865814-206-631パック(25シート)510×910
11,100
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
3202866714-206-641個510×30m
16,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
3202867614-206-651個510×76m
35,900
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする