SK(新潟精機)
デジタルノギス 校正証明付き
(1件のレビュー)
デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。
仕様
校正証明:付き
材質
ステンレス(SUS420相当)
電源
SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属)
機能
ホールド機能付き
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※出荷時に校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※JCSS校正につきましては別途有償での発行となります。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
最小読取値(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32029148
GDCS-150
0~150
-
¥
13,900
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32029139
GDCS-100
0~100
0.01
¥
13,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32029157
GDCS-200
0~200
0.01
¥
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32029166
GDCS-300
0~300
0.01
¥
28,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000