アズワン
外科ピンセット
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
全18種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
130
150
180
230
250
300
アズワン品番
選択してください
0-237-21
0-237-22
0-237-23
0-237-24
0-237-25
0-237-26
0-237-27
0-237-28
0-237-29
0-237-30
0-237-31
0-237-32
0-237-33
0-237-34
0-237-35
0-237-36
0-237-37
0-237-38
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
材質
型番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32029263
STA-1
130
ステンレス(SUS304)
STA-1
0-237-21
¥
1,890
¥
1,871
¥
2,058
(税込)
翌々日出荷
32029279
STA-2
150
ステンレス(SUS304)
STA-2
0-237-22
¥
2,120
¥
2,099
¥
2,309
(税込)
翌々日出荷
32029288
STA-3
180
ステンレス(SUS304)
STA-3
0-237-23
¥
2,640
¥
2,614
¥
2,875
(税込)
翌々日出荷
32029297
STA-4
230
ステンレス(SUS304)
STA-4
0-237-24
¥
2,940
¥
2,911
¥
3,202
(税込)
翌々日出荷
32029306
STB-1
130
ステンレス(SUS304)
STB-1
0-237-25
¥
2,210
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
翌々日出荷
32029315
STB-2
150
ステンレス(SUS304)
STB-2
0-237-26
¥
2,440
¥
2,416
¥
2,658
(税込)
翌々日出荷
32029324
STB-3
180
ステンレス(SUS304)
STB-3
0-237-27
¥
2,960
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
12日以内出荷
32029333
STB-4
230
ステンレス(SUS304)
STB-4
0-237-28
¥
3,260
¥
3,227
¥
3,550
(税込)
5日以内出荷
返品不可
32029349
STC-1
130
ステンレス(SUS304)
STC-1
0-237-29
¥
2,020
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌々日出荷
32029358
STC-2
150
ステンレス(SUS304)
STC-2
0-237-30
¥
2,120
¥
2,099
¥
2,309
(税込)
翌々日出荷
32029367
STC-3
180
ステンレス(SUS304)
STC-3
0-237-31
¥
2,740
¥
2,713
¥
2,984
(税込)
翌々日出荷
32029376
STC-4
230
ステンレス(SUS304)
STC-4
0-237-32
¥
2,960
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
翌々日出荷
32029385
STD-1
130
ステンレス(SUS304)
STD-1
0-237-33
¥
2,200
取扱い終了
32029394
STD-2
150
ステンレス(SUS304)
STD-2
0-237-34
¥
2,400
取扱い終了
32029403
STD-3
180
ステンレス(SUS304)
STD-3
0-237-35
¥
3,000
取扱い終了
32029419
STD-4
230
ステンレス(SUS304)
STD-4
0-237-36
¥
3,200
取扱い終了
32029428
STC-5
250
ステンレス(SUS420J2)
STC-5
0-237-37
¥
6,000
取扱い終了
32029437
STC-6
300
ステンレス(SUS420J2)
STC-6
0-237-38
¥
5,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください