ナビス(アズワン)
リングピンセット
全長(mm)
100
材質
ステンレス(SUS420J2)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
リング外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32029464
RT-1
RT-1
3
0-238-13
¥
9,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
32029473
RT-2
RT-2
6
0-238-14
¥
9,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください