アズワン
歯科用・先細ピンセット
材質
ステンレス(SUS420J2)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
型番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32029489
DT
160
DT
0-238-15
¥
3,900
¥
3,861
¥
4,247
(税込)
当日出荷
32029498
NT-1
150
NT-1
0-238-16
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
32029507
NT-2
180
NT-2
0-238-17
¥
4,420
¥
4,376
¥
4,814
(税込)
翌々日出荷
32029516
NT-3
150
NT-3
0-238-18
¥
3,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
32029525
NT-4
180
NT-4
0-238-19
¥
4,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください