アズワン
外科剪刀(ハズシ)
ハズシ式なので、滅菌・洗浄作業がしやすいです。
全長(mm)
140
材質
ステンレス(SUS420J2)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32029534
SSA-1
SSA-1
¥
4,950
¥
4,901
¥
5,391
(税込)
翌々日出荷
32029543
SSA-2
SSA-2
¥
4,950
¥
4,901
¥
5,391
(税込)
翌々日出荷
32029559
SSB-1
SSB-1
¥
4,950
¥
4,901
¥
5,391
(税込)
翌々日出荷
32029568
SSB-2
SSB-2
¥
4,950
¥
4,901
¥
5,391
(税込)
翌々日出荷
32029577
SSC-1
SSC-1
¥
4,950
¥
4,901
¥
5,391
(税込)
翌々日出荷
32029586
SSC-2
SSC-2
¥
4,950
¥
4,901
¥
5,391
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください