アズワン
眼科剪刀
全長(mm)
110
材質
ステンレス(SUS420J2)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32029595
OS-1
OS-1
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
32029604
OS-2
OS-2
¥
5,270
¥
5,217
¥
5,739
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください