アズワン
細部用剪刀
全長(mm)
105
材質
ステンレス(SUS420J2)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32029613
FS-1
FS-1
¥
5,880
¥
5,821
¥
6,403
(税込)
翌々日出荷
32029629
FS-2
FS-2
¥
5,900
¥
5,841
¥
6,425
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください