アズワン
長剪刀(ハズシ)
全長(mm)
180
材質
ステンレス(SUS420J2)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32029638
LSA-1
LSA-1
¥
7,250
¥
7,178
¥
7,896
(税込)
5日以内出荷
返品不可
32029647
LSA-2
LSA-2
¥
7,360
¥
7,286
¥
8,015
(税込)
5日以内出荷
返品不可
32029656
LSB-1
LSB-1
¥
7,250
¥
7,178
¥
7,896
(税込)
5日以内出荷
返品不可
32029665
LSB-2
LSB-2
¥
7,360
¥
7,286
¥
8,015
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください