曜日別特売

メッツェンバウム剪刀(丸型)

メッツェンバウム剪刀(丸型) - アズワンメッツェンバウム剪刀(丸型) - アズワン
材質ステンレス(SUS420J2)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32029708MZS-1140MZS-1
6,730
6,663
7,329(税込)
翌々日出荷
32029717MZS-2140MZS-2
6,720
6,653
7,318(税込)
翌々日出荷
32029726MZS-4160MZS-4
7,670
7,593
8,352(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする