アズワン
抜糸剪刀
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
140
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32029796
ES-1
ES-1
0-243-11
¥
5,380
¥
5,326
¥
5,859
(税込)
翌々日出荷
32029805
ES-2
ES-2
0-243-12
¥
5,470
¥
5,415
¥
5,957
(税込)
翌々日出荷
32029814
ES-G
ES-G
0-243-13
¥
6,930
¥
6,861
¥
7,547
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください