アズワン
爪切鉗子
全長(mm)
130
仕様
オートクレーブ可
材質
ステンレス(SUS420-J2)
タイプ
爪切鉗子
型番
NC
アズワン品番
0-245-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32029839
NC
¥
5,890
¥
5,831
¥
6,414
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください