アズワン
毛刈剪刀・反
材質
ステンレス(SUS420J2)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
型番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32029848
HC-1
150
HC-1
0-245-13
¥
8,950
¥
8,861
¥
9,747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
32029857
HC-2
170
HC-2
0-245-14
¥
9,470
¥
9,375
¥
10,313
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください