曜日別特売

透析用チューブ鉗子

透析用チューブ鉗子 - アズワン透析用チューブ鉗子 - アズワン透析用チューブ鉗子 - アズワン透析用チューブ鉗子 - アズワン透析用チューブ鉗子 - アズワン透析用チューブ鉗子 - アズワン透析用チューブ鉗子 - アズワン透析用チューブ鉗子 - アズワン
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS-420J2)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
型番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32029866TFA-1160BOX式先端タテ筋TFA-10-246-11
7,890
7,811
8,592(税込)
12日以内出荷
32029875TFA-2180BOX式先端タテ筋TFA-20-246-12
8,400
8,316
9,148(税込)
翌々日出荷
32029884TFB-1150BOX式先端タテ筋TFB-10-246-13
7,890
7,811
8,592(税込)
翌々日出荷
32029893TFB-2180BOX式先端タテ筋TFB-20-246-14
8,400
8,316
9,148(税込)
翌々日出荷
32029909TFC150BOX式先端サイノ目TFC0-246-15
7,150
7,079
7,787(税込)
翌々日出荷
32029918TFE-1140BOX式先端サイノ目TFE-10-246-17
6,320
6,257
6,883(税込)
5日以内出荷
32029927TFE-2160BOX式先端サイノ目TFE-20-246-18
7,890
7,811
8,592(税込)
翌々日出荷
32029936TFE-3180BOX式先端サイノ目TFE-30-246-19
8,400
8,316
9,148(税込)
翌々日出荷
32029945TFE-4120BOX式先端サイノ目TFE-40-246-20
6,620
6,554
7,209(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32029936
2023-08-04
用途: 透析業務に使用
医療・福祉・介護関連業

当方、透析設備を有する医療機関です。 透析職員から、発注依頼があり注文致しました。 このような専門的な器具も通販購入出来る事は驚きでありますが、大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする