止血鉗子

止血鉗子 - アズワン止血鉗子 - アズワン止血鉗子 - アズワン止血鉗子 - アズワン止血鉗子 - アズワン止血鉗子 - アズワン止血鉗子 - アズワン止血鉗子 - アズワン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000001材質ステンレス(SUS-420J2)タイプBOX式医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
全16種類を絞り込む
全長(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
型番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32029954MHF-1125MHF-10-247-21
5,260
5,207
5,728(税込)
翌々日出荷
32029963MHF-2125MHF-20-247-22
5,260
5,207
5,728(税込)
翌々日出荷
32029979MHF-3125MHF-30-247-23
5,260
5,207
5,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
32029988MHF-4125MHF-40-247-24
5,260
5,207
5,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
32029997HF-1145HF-10-247-25
5,250
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
32030006HF-2145HF-20-247-26
5,250
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
32030015HF-3145HF-30-247-27
5,250
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
32030024HF-4145HF-40-247-28
5,250
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
32030033HF-5180HF-50-247-33
9,240
9,148
10,063(税込)
翌々日出荷
32030049HF-6180HF-60-247-34
9,240
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
32030058HF-7180HF-70-247-35
9,240
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
32030076HF-9160HF-90-247-37
6,320
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
32030085HF-10160HF-100-247-38
6,320
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
32030094HF-11160HF-110-247-39
6,320
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
32030103HF-12160HF-120-247-40
6,320
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
32030067HF-8180HF-80-247-36
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする