タオル鉗子

タオル鉗子 - アズワンタオル鉗子 - アズワンタオル鉗子 - アズワンタオル鉗子 - アズワンタオル鉗子 - アズワンタオル鉗子 - アズワンタオル鉗子 - アズワンタオル鉗子 - アズワン
材質ステンレス(SUS-420J2)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
型番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32030119TTF-1110TTF-10-248-11
6,830
6,762
7,438(税込)
翌々日出荷
32030128TTF-2135TTF-20-248-12
7,350
7,277
8,005(税込)
翌々日出荷
32030137BTF-1110BTF-10-248-13
4,410
4,366
4,803(税込)
12日以内出荷
32030146BTF-2135BTF-20-248-14
4,630
4,584
5,042(税込)
5日以内出荷
32030155WTF-2135WTF-20-248-15
8,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
32030164TTF-3120TTF-30-248-16
7,980
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする