アズワン
持針器
材質
ステンレス(SUS420J2)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32030198
HNH-1
160
HNH-1
¥
9,140
¥
9,049
¥
9,954
(税込)
翌々日出荷
32030207
HNH-2
190
HNH-2
¥
9,790
¥
9,692
¥
10,661
(税込)
翌々日出荷
32030216
MNH-1
160
MNH-1
¥
11,600
¥
11,484
¥
12,632
(税込)
翌々日出荷
32030225
MNH-2
190
MNH-2
¥
12,700
¥
12,573
¥
13,830
(税込)
12日以内出荷
32030234
MNH-3
210
MNH-3
¥
14,800
¥
14,652
¥
16,117
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください