アズワン
止血鉗子(ハズシ)
材質
ステンレス(SUS420J2)
タイプ
横ハズシ式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
全8種類を絞り込む
全長(mm)
145
180
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
型番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32030329
F-2A
145
F-2A
0-3064-11
¥
4,640
¥
4,594
¥
5,053
(税込)
翌々日出荷
32030338
F-2B
145
F-2B
0-3064-12
¥
4,640
¥
4,594
¥
5,053
(税込)
翌々日出荷
32030347
F-2C
145
F-2C
0-3064-13
¥
4,640
¥
4,594
¥
5,053
(税込)
翌々日出荷
32030356
F-2D
145
F-2D
0-3064-14
¥
4,640
¥
4,594
¥
5,053
(税込)
翌々日出荷
32030365
F-2A(大)
180
F-2A(大)
0-3064-15
¥
6,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
32030374
F-2B(大)
180
F-2B(大)
0-3064-16
¥
6,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
32030383
F-2C(大)
180
F-2C(大)
0-3064-17
¥
6,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
32030399
F-2D(大)
180
F-2D(大)
0-3064-18
¥
6,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください