アズワン
アドソンピンセット
全長(mm)
120
材質
ステンレス(SUS420J2)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32030408
FB-5A
FB-5A
0-3065-11
¥
7,790
¥
7,712
¥
8,483
(税込)
翌々日出荷
32030417
FB-5B
FB-5B
0-3065-12
¥
8,400
¥
8,316
¥
9,148
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください