アズワン
雑用剪刀(ステンレス製)
オートクレーブ対応可能なステンレス剪刃。
様々な用途でご活用いただけます。
材質
ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)
250
アズワン品番
0-5247-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32030453
-
¥
7,560
¥
7,484
¥
8,232
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください