扁平鈎

扁平鈎 - アズワン扁平鈎 - アズワン扁平鈎 - アズワン扁平鈎 - アズワン
材質ステンレス(SUS-420J2)全長(mm)210医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000004医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32030478-(鈎幅×鈎深さ)13×400-5493-11
5,480
5,425
5,968(税込)
翌々日出荷
32030487-(鈎幅×鈎深さ)13×600-5493-12
5,680
5,623
6,185(税込)
5日以内出荷
返品不可
32030496-(鈎幅×鈎深さ)18×400-5493-13
6,000
5,940
6,534(税込)
5日以内出荷
返品不可
32030505-(鈎幅×鈎深さ)18×600-5493-14
6,200
6,138
6,752(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする