アズワン
ギブス・繃帯剪刀
仕様
ギブス剪刀
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
230
型番
GS-1
アズワン品番
0-244-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32030593
GS-1
¥
15,800
¥
15,642
¥
17,206
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください