ウォータージェルドレッシングHA

ウォータージェルドレッシングHA - アコードインターナショナルウォータージェルドレッシングHA - アコードインターナショナル

熱傷の熱を取り除き、進行を止める熱傷応急手当材です。熱傷を冷却することで痛みを和らげ、熱傷部の乾燥と外部からの感染を防ぎます。ティーツリーオイルなど制菌成分を含む脱イオン化純水で構成され、目や粘膜にも無害です。体温以下に冷却しないので深部体温が下がらず低温症を防ぎます。

成分純水、キサンタンガム、グリセリン、ヒアルロン酸材質不織布医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000028医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
型番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32030618WJD0206HA50×150WJD0206HA8-5397-11
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
32030627WJD0404HA100×100WJD0404HA8-5397-12
1,200
取扱い終了
32030636WJD1216HA300×400WJD1216HA8-5397-13
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする