共栄プラスチック
番号札 小 番号無し
仕様
番号無し
材質
スチロール
寸法(mm)
31×45
サイズ
小
穴径(Φmm)
約3
内容量
1セット(50枚)
注意
※病院名等の名入れも可能です(50枚~)。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32030749
-
ブルー
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
32030758
-
ピンク
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
32030767
-
グリーン
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
32030776
-
イエロー
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
32030785
-
レッド
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
32030794
-
ホワイト
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
32030803
-
スカイ
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください