曜日別特売

番号札 大 番号無し

番号札 大 番号無し - 共栄プラスチック番号札 大 番号無し - 共栄プラスチック番号札 大 番号無し - 共栄プラスチック番号札 大 番号無し - 共栄プラスチック番号札 大 番号無し - 共栄プラスチック番号札 大 番号無し - 共栄プラスチック番号札 大 番号無し - 共栄プラスチック
(1件のレビュー)
仕様番号無し材質スチロール寸法(mm)41×60サイズ穴径(Φmm)約3内容量1セット(50枚)
注意
※病院名等の名入れも可能です(50枚~)。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32030819-ブルー
2,000
1,990
2,189(税込)
当日出荷
32030828-ピンク
2,000
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
32030837-グリーン
2,000
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
32030846-イエロー
2,000
1,990
2,189(税込)
当日出荷
32030855-レッド
2,000
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
32030864-ホワイト
2,000
1,990
2,189(税込)
当日出荷
32030873-スカイ
2,000
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32030837
2026-02-25
用途: 温水器周りの各種バルブの名称識別用
アーク住宅設備建設業・工事業

大きさといい、色合いがちょうどよく、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする