ECG電極 Medico

ECG電極 Medico - アズワンECG電極 Medico - アズワンECG電極 Medico - アズワン
(5件のレビュー)

粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。

材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32030889MSGLT-0450×358-4706-21
1,900
1,881
2,069(税込)
当日出荷
32030898MSGLT-08G45×428-4706-22
1,900
1,881
2,069(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32030898
2024-02-26
用途: 心電計モニター用
医療・福祉・介護関連業

術中モニター用電極として使用します。はがれやすいときもあるが、まあ安いから良しとしましょうか。

対象商品 : 32030889
2023-07-24
用途: 心電図モニタ
その他業種

長時間計測をしている影響でもあると思いますが、粘着面が弱く、はがれてしまうところが改善してほしい点です。
すぐに届き、使用感も上記以外、良い点ばかりです。

対象商品 : 32030889
2021-07-06
用途: EMG、ECG、EEGの計測

いつも生体計測実習で使っています。きちんと計測できているので、コスパよくて大変満足しています。シール部分がもう少し小さくてもよいかなと思います。

対象商品 : 32030889
2021-05-30
用途: 肩の痛み
G.オーク

メーカー品といつしょでつかいやすく値段も手ごろでいいものです

対象商品 : 32030898
2020-09-19
用途: 先生から指示後
卸売・小売業

使い捨てタイプで体様しています。被れなどが、無く使い安いのです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする