アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし タイルカーペット・カーペット用 11-3019

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし タイルカーペット・カーペット用 11-3019 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし タイルカーペット・カーペット用 11-3019 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし タイルカーペット・カーペット用 11-3019 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし タイルカーペット・カーペット用 11-3019 - アシスト

タイヤなしでスッキリ仕上がります。
穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際には十分にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3201038811-3019シルバー
8,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3201039711-3019BLブラック
9,600
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする