ネグロス電工
おめかしキャップ(吊りボルト用プッシュナット)
材質
ステンレス鋼
適合
丸鋼:Φ8mm
種別
OMK9N、9N-□用プッシュナット
適合吊りボルト
W3/8
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45129612
OMK9PN
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください