曜日別特売

牛本革手袋 CG-723

牛本革手袋 CG-723 - シモン牛本革手袋 CG-723 - シモン牛本革手袋 CG-723 - シモン牛本革手袋 CG-723 - シモン
(1件のレビュー)

掌と親指の縫い目無く糸切れしにくい。

用途機械・土木・建築・荷役・運送・その他一般作業やレジャー等仕様袖口マジック止め式内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32009873CG-723M22.58.5-19.5牛本革-----1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
32009889CG-723L238.810.521牛本革内縫い耐久性、柔軟性マジックタイプアテ無1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
32009898CG-723LL2491122牛本革内縫い耐久性、柔軟性マジックタイプアテ無1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32009898
2021-05-22
用途: フォークリフト作業
有限会社福田商事サービス業

滑らかでレバー操作等シビやな作業も楽に感じます、3Lサイズか有れば星5

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする