シモン
牛本革手袋 CG-725
(1件のレビュー)
掌と親指の縫い目無く糸切れしにくい。
内綿付きで防寒対策に。
用途
機械・土木・建築・荷役・運送・その他一般作業やレジャー等
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32009907
CG-725
M
22.5
8.5
11
22
牛本革(裏綿付き)
白
内綿
耐久性、柔軟性
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
32009916
CG-725
L
23
8.7
11.3
22.6
牛本革(裏綿付き)
白
内綿
耐久性、柔軟性
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
32009925
CG-725
LL
24
9
11.5
23
牛本革(裏綿付き)
白
内綿
耐久性、柔軟性
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
32009934
CG-725
3L
25
9.2
12
24
牛本革(裏綿付き)
白
内綿
耐久性、柔軟性
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください