シモン
牛床革手袋 CS-720
掌と親指の縫い目無く糸切れしにくい。
手首しぼり付き。
用途
機械・土木・建築・荷役・運送・その他一般作業やレジャー等
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32009943
CS-720
フリー
24
9
11.5
23
牛床革
グレー
内縫い
熱・摩耗に強く耐久性あり
手首にしぼり付き
アテ無
1
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください