シモン
牛床革手袋 溶接用 CS-130
掌部に補強当て付き、3本指タイプ。
糸切れしにくいケブラー縫製糸使用。
内綿付。
用途
溶接・その他一般作業
仕様
掌補強当て付、袖あり
アズワン品番
65-0556-17
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32009977
CS-130
フリー
33
14.0
28.0
牛床革
グレー
内縫い
熱(火花)・耐久性
アテ付:手のひら・親指付根(牛床革)
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください