牛床革手袋 溶接用 CS-131(左手2枚セット)

牛床革手袋 溶接用 CS-131(左手2枚セット) - シモン
(1件のレビュー)

掌部に補強当て付き、3本指タイプ。
糸切れしにくいケブラー縫製糸使用。
内綿付。
左手のみ2枚。

用途溶接・その他一般作業仕様掌補強当て付、袖ありアズワン品番65-0556-18内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32009986CS-131(左手2枚セット)フリー3314.028.0牛床革グレー内縫い熱(火花)・耐久性アテ付:手のひら・親指付根(牛床革)1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32009986
2021-05-01
用途: パン焼き用オーブン作業
飲食業

初めて装着して感じたのは、その薄さと内部の別素材の内装の快適さ、革の柔らかさに驚きと不安がありました。結果的にとても良いです。260°cの高温重量物も楽に持ち運べています。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする