曜日別特売

牛床革手袋 溶接用 CS-140

牛床革手袋 溶接用 CS-140 - シモン
(3件のレビュー)

掌部に補強当て付き、5本指タイプ。
糸切れしにくいケブラー縫製糸使用。
内綿付。

用途溶接・その他一般作業サイズフリー材質牛床革機能耐久性アテ有無掌から親指付根に補強当て革付き仕様掌補強当て付き入数(双)1全長(cm)33中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)26手の平幅(cm)23アズワン品番65-0556-19内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
機能
全長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32009995CS-140フリー牛床革耐久性3323268.5掌から親指付根に補強当て革付き1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32009995
2024-01-24
用途: 半自動溶接時に使用
株式会社郡産業建設業・工事業

長時間溶接をしていても、熱が伝わりにくく安心して使用できる。
川が柔らかく使用感は素晴らしい

対象商品 : 32009995
2024-01-22
用途: 溶接
製造業

シモンなので長持ちするかとおもいましたが、3日で糸がほつれてきました
やらかくてはきやすいのに残念です

対象商品 : 32009995
2023-11-29
用途: 溶接
製造業

3日ぐらいで縫い目がほつれてしまいました
たまたまかなと思いましたがちがいました
シモンなので強いと思ってたのに残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする