水谷ペイント
水系ボウジンテックスアルファ ホワイト
環境にやさしい水系システム
水系でありながら優れた乾燥性
1液架橋型で優れた耐汚染性
アクリル樹脂では最強の塗膜を形成
外部に使用できる優れた耐候性
用途
溶剤を使用できない一般工場や倉庫
軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床
美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場
塗布方法
ハケ、ローラー
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗回数
2
塗装間隔
工程内:2h以上、歩行可能:6h以上・完全硬化2日以上(23℃)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
主な用途
特性
使用場所
塗布面積(m
2
/缶)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32008139
-
1缶(15kg)
ホワイト
アスファルト、モルタルの床、遊歩道や広場
乾燥性、耐汚染性、耐候性
屋内、屋外
【モルタル・コンクリートの場合(15℃)】38~50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32008148
-
1缶(4kg)
ホワイト
アスファルト、モルタルの床、遊歩道や広場
乾燥性、耐汚染性、耐候性
屋内、屋外
【モルタル・コンクリートの場合(15℃)】38~50(15kg缶の場合)
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200