ニッぺ(日本ペイント)
エポタール速乾型シンナー
エポタール速乾型専用希釈剤
用途
エポタール速乾型専用希釈剤、エポタールBOエコ速乾型及びエポタールNB-20F速乾型の希釈用として
色
無色
液性
シンナー
引火点(℃)
-4
密度(g/cm
3
)
0.87(23℃)
危険等級
Ⅱ
発火点(℃)
272(参考値)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
注意
※エポタール速乾型専用です。エポタール標準型には使用できません。エポタール標準型にはエポタールシンナーをご使用ください。
※作業前に容器に記載している「安全衛生上の注意事項」をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32008595
1003517
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
沖縄地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080