シンワ測定
風防下げ振り ピタットⅡ 磁気制動式 マグネット突き当て
突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。
用途
柱の鉛直確認などに使用する下げ振り
仕様
マグネット突き当て固定力:2kg
付属品
専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)
材質
竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
3120
吸着力
5kgf
精度(mm)
±1
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32008613
77489
¥
61,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【シンワ測定】風防下げ振り ピタット Ⅱ 磁気制動式 マグネット突き当て プロモーション用動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった