シンワ測定
工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯
工事用ペイントマーカーまとめ買いできる様になっています。
用途
鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー
種別
中字
材質
本体:アルミ、キャップ:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
144×15×15
先芯
丸芯
ライン幅(mm)
2
インク
油性(顔料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32008647
79108
1セット(6本)
白
白
¥
1,440
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32008656
79109
1セット(10本)
白
白
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32008665
79110
1セット(6本)
赤
赤
¥
1,440
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
32008674
79111
1セット(10本)
赤
赤
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください