| 32010738 | 1009187 | 1缶(16L) | スタンダード | 塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/18~25秒、エアレススプレー/25~35秒、静電塗装/15~18秒 | 春・秋季 | Ⅱ | 第一石油類 | | |
|
| 32010747 | 1009189 | 1缶(16L) | スロー | 塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/15~20秒、エアレススプレー/20~30秒、静電塗装/13~18秒 | 夏季 | Ⅲ | 第二石油類 | | |
|
| 32010756 | 1009191 | 1缶(16L) | スーパースロー | 塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/15~20秒、エアレススプレー/20~30秒、静電塗装/13~18秒 | 夏季 | Ⅲ | 第二石油類 | | |
|
| 32010765 | 1009185 | 1缶(16L) | クイック | 塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/20~30秒、エアレススプレー/30~40秒、静電塗装/18~25秒 | 冬季 | Ⅱ | 第一石油類 | | |
|
| 32010774 | 1009195 | 1缶(16L) | スーパークイック | 塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/20~30秒、エアレススプレー/30~40秒、静電塗装/18~25秒 | 冬季 | Ⅱ | 第一石油類 | | |
|
| 32010783 | 1009186 | 1缶(4L) | スタンダード | 塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/18~25秒、エアレススプレー/25~35秒、静電塗装/15~18秒 | 春・秋季 | Ⅱ | 第一石油類 | | |
|
| 32010799 | 1009188 | 1缶(4L) | スロー | 塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/15~20秒、エアレススプレー/20~30秒、静電塗装/13~18秒 | 夏季 | Ⅲ | 第二石油類 | | |
|
| 32010808 | 1009190 | 1缶(4L) | スーパースロー | 塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/15~20秒、エアレススプレー/20~30秒、静電塗装/13~18秒 | 夏季 | Ⅲ | 第二石油類 | | |
|
| 32010817 | 1009184 | 1缶(4L) | クイック | 塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/20~30秒、エアレススプレー/30~40秒、静電塗装/18~25秒 | 冬季 | Ⅱ | 第一石油類 | | |
|
| 32010826 | 1009194 | 1缶(4L) | スーパークイック | 塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/20~30秒、エアレススプレー/30~40秒、静電塗装/18~25秒 | 冬季 | Ⅱ | 第一石油類 | | |
|