ニッぺ(日本ペイント)
ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用 シンナー
用途
パワーバインド用専用シンナーです。
タイプ
刷毛塗り用
液性
シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
※商品カタログ(PDF)(1.35MB)
注意
※気温の変化によりシンナーを使い分けてください。
※刷毛塗り塗装には刷毛塗り用シンナーをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32010853
1009193
1缶(16L)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32010869
1009192
1缶(4L)
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。